Schneider - AccuSine PCSn aktív felharmonikus szűrő 60A 208-415V rack mod SX060970 - PCSN060Y4R19
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 208-415 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 60 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
325 667 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489603618
Sonepar cikkszám
SX060970
Gyártói cikkszám
PCSN060Y4R19
Gyártói típuskód
AccuSine PCSn PCSN060Y4R19
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
208-415 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
60 A
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
60 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
60 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
43.2-43.2 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Szélesség:
440 mm
Mélység:
960 mm
Magasság:
264 mm