Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 120A IP31 SX080387 - EVCP120D5IP31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 380-480 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 120 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
94 243 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480851599
Sonepar cikkszám
SX080387
Gyártói cikkszám
EVCP120D5IP31
Gyártói típuskód
Accusine PFV+ EVCP120D5IP31
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
380-480 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
120 A
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
120 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
120 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
100-100 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Szélesség:
800 mm
Mélység:
500 mm
Magasság:
2100 mm