Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 200A IP54 SX080392 - EVCP200D5IP54

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 200A IP54 SX080392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 200 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

162 030 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480851681

Sonepar cikkszám

SX080392

Gyártói cikkszám

EVCP200D5IP54

Gyártói típuskód

Accusine PFV+ EVCP200D5IP54

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

380-480 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

200 A

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

200 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:

200 A

Energia-felhasználás csökkenése:

0-0 %

Látszólagos teljesítmény csökkenése:

0-0 kVA

Csökkenés vakteljesítmény:

166-166 kvar

Hálózati feszültség csökkenése:

0 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Szélesség:

900 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

2100 mm

Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 200A IP54