Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 300A IP31 SX057461 - EVCP300D5IP31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 380-480 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
211 457 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480851612
Sonepar cikkszám
SX057461
Gyártói cikkszám
EVCP300D5IP31
Gyártói típuskód
Accusine PFV+ EVCP300D5IP31
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
380-480 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
359.83 A
Csökkenés vakteljesítmény:
249-249 kvar
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Szélesség:
800 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
1905 mm