Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 300A IP54 SX057462 - EVCP300D5IP54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 380-480 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 300 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
211 530 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480851698
Sonepar cikkszám
SX057462
Gyártói cikkszám
EVCP300D5IP54
Gyártói típuskód
Accusine PFV+ EVCP300D5IP54
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
380-480 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
300 A
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
300 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
300 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
249-249 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Szélesség:
900 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
2100 mm