Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 300A N2 SX080389 - EVCP300D5N2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 300A N2 SX080389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Csökkenés vakteljesítmény - 197.5-249.4 kvar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480851650

Sonepar cikkszám

SX080389

Gyártói cikkszám

EVCP300D5N2

Gyártói típuskód

Accusine PFV+ EVCP300D5N2

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

380-480 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Fázisok száma:

3

Csökkenés vakteljesítmény:

197.5-249.4 kvar

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szélesség:

900 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

2100 mm

Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 300A N2