Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 60A IP31 SX080386 - EVCP060D5IP31

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 60A IP31 SX080386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

56 217 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480851582

Sonepar cikkszám

SX080386

Gyártói cikkszám

EVCP060D5IP31

Gyártói típuskód

EVCP060D5IP31

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

380-480 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

60 A

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

60 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:

60 A

Energia-felhasználás csökkenése:

0-0 %

Látszólagos teljesítmény csökkenése:

0-0 kVA

Csökkenés vakteljesítmény:

50-50 kvar

Hálózati feszültség csökkenése:

0 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Szélesség:

800 mm

Mélység:

500 mm

Magasság:

2100 mm

Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 60A IP31