Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 60A IP54 SX080390 - EVCP060D5IP54

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 60A IP54 SX080390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén - 72.25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480851667

Sonepar cikkszám

SX080390

Gyártói cikkszám

EVCP060D5IP54

Gyártói típuskód

Accusine PFV+ EVCP060D5IP54

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

380-480 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:

72.25 A

Csökkenés vakteljesítmény:

50-50 kvar

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Szélesség:

800 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

1905 mm

Accusine PFV+ aktív fázisjavító 380-480V 60A IP54