Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Accusine+ segédáramváltó 1:5A (áttétel váltáshoz) 7.5VA SX060989 - PCSPCT190X10005

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Accusine+ segédáramváltó 1:5A (áttétel váltáshoz) 7.5VA SX060989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges primer áram - 1 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12.5 VA

  • Pontossági osztály - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480891380

Sonepar cikkszám

SX060989

Gyártói cikkszám

PCSPCT190X10005

Gyártói típuskód

AccuSine+ PCSPCT190X10005

Kivitel:

egyéb

Névleges primer áram:

1 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

12.5 VA

Pontossági osztály:

egyéb

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

0-0 mm

Nyílás magassága:

0-0 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Accusine+ segédáramváltó 1:5A (áttétel váltáshoz) 7.5VA