Schneider - Accusine+ segédáramváltó 5:5A 7.5VA SX079944 - PCSPCT190X5000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges primer áram - 5 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12.5 VA
Pontossági osztály - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891397
Sonepar cikkszám
SX079944
Gyártói cikkszám
PCSPCT190X5000
Gyártói típuskód
AccuSine+ PCSPCT190X5000
Kivitel:
egyéb
Névleges primer áram:
5 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12.5 VA
Pontossági osztály:
egyéb
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
0-0 mm
Nyílás magassága:
0-0 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Accusine+ segédáramváltó 5:5A 7.5VA