Schneider - Acél függőleges sinek H1200mm SX010990 - NSYMDVR12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182891
Sonepar cikkszám
SX010990
Gyártói cikkszám
NSYMDVR12
Gyártói típuskód
NSYMDVR12
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Acél függőleges sinek H1200mm