Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 8-pólusú gyűjtősín (10db) SX000321 - 16645

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 8-pólusú gyűjtősín (10db) SX000321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Készülékszámra alkalmas - 8

  • Osztásmérték - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430166450

Sonepar cikkszám

SX000321

Gyártói cikkszám

16645

Gyártói típuskód

16645

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Készülékszámra alkalmas:

8

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

144 mm

Modulszélesség:

18

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ACTI9 8-pólusú gyűjtősín (10db)