Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Active iCV40N VigiARC, A-SI osztály, 1P-N, C, 25A, 30mA SX107059 - A9TDFC625

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Active iCV40N VigiARC, A-SI osztály, 1P-N, C, 25A, 30mA SX107059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

81 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481906656

Sonepar cikkszám

SX107059

Gyártói cikkszám

A9TDFC625

Gyártói típuskód

A9TDFC625

Névleges áram:

25 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kioldási karakterisztika:

C

Kapcsolt nulla:

Igen

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

tűzvédelmi kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

250 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Veszteségi teljesítmény:

3.5 W

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50 Hz

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Reteszelő berendezés:

Igen

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-50 °C

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

ACTI9 Active iCV40N VigiARC, A-SI osztály, 1P-N, C, 25A, 30mA