Schneider - ACTI9 Active iCV40N VigiARC, A-SI osztály, 1P-N, C, 6A, 30mA SX107062 - A9TDFC606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - C
Kapcsolt nulla - Igen
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
67 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481906557
Sonepar cikkszám
SX107062
Gyártói cikkszám
A9TDFC606
Gyártói típuskód
A9TDFC606
Névleges áram:
6 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Igen
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
250 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Veszteségi teljesítmény:
2.91 W
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50 Hz
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Reteszelő berendezés:
Igen
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-50 °C
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-10 mm2