Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 ARA iC60 automatikus visszazáró segédrelé, 1P, 1P+N, 2P, 230VAC SX001794 - A9C70132

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 ARA iC60 automatikus visszazáró segédrelé, 1P, 1P+N, 2P, 230VAC SX001794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480097980

Sonepar cikkszám

SX001794

Gyártói cikkszám

A9C70132

Gyártói típuskód

ARA iC60 A9C70132

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

3.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

1 A

Funkció:

távbekapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

2

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

ACTI9 ARA iC60 automatikus visszazáró segédrelé, 1P, 1P+N, 2P, 230VAC