Schneider - ACTI9 Beltéri fényérz. alkonykapcsolóhoz SN107245 - CCT15262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényérzékelő
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489524647
Sonepar cikkszám
SN107245
Gyártói cikkszám
CCT15262
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15262
Kivitel:
fényérzékelő
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Mélység:
120 mm
Átmérő:
29 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
ACTI9 Beltéri fényérz. alkonykapcsolóhoz