Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 C120NA-DC terheléskapcsoló, 2P, 100A, 1000VDC IP20 SX002430 - A9N61701

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 C120NA-DC terheléskapcsoló, 2P, 100A, 1000VDC IP20 SX002430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480654657

Sonepar cikkszám

SX002430

Gyártói cikkszám

A9N61701

Gyártói típuskód

C120NA-DC A9N61701

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.5 kA

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

6

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

1 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

74.4 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

nincs

ACTI9 C120NA-DC terheléskapcsoló, 2P, 100A, 1000VDC IP20