Schneider - ACTI9 Csőbilincses hőmérsékletérzékelő, 1.5m SX004242 - CCT15848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - -50-125 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 20 mm
Csatlakozó kábel hossza - 1.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480375989
Sonepar cikkszám
SX004242
Gyártói cikkszám
CCT15848
Gyártói típuskód
CCT15848
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
-50-125 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
20 mm
Csatlakozó kábel hossza:
1.5 m
Mérő és ellenőrző berendezések - ACTI9 Csőbilincses hőmérsékletérzékelő, 1.5m