Schneider - Acti9 Darabolható gyűjtősín, 1P-N, 56M SX002377 - A9N21035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 37
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480504730
Sonepar cikkszám
SX002377
Gyártói cikkszám
A9N21035
Gyártói típuskód
A9N21035
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
37
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
230 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA