Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Darabolható gyűjtősín iC40 1PN 12 mod. 18mm SX055182 - A9XPC612

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Darabolható gyűjtősín iC40 1PN 12 mod. 18mm SX055182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489443573

Sonepar cikkszám

SX055182

Gyártói cikkszám

A9XPC612

Gyártói típuskód

Acti9 A9XPC612

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

9 mm

Hosszúság:

272 mm

Modulszélesség:

12

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

230 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

ACTI9 Darabolható gyűjtősín iC40 1PN 12 mod. 18mm