Schneider - ACTI9 Darabolható gyűjtősín iC40 3PN 12 mod. 18mm SX055184 - A9XPC712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489443542
Sonepar cikkszám
SX055184
Gyártói cikkszám
A9XPC712
Gyártói típuskód
Acti9 A9XPC712
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
9 mm
Hosszúság:
276 mm
Modulszélesség:
12
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Igen
ACTI9 Darabolható gyűjtősín iC40 3PN 12 mod. 18mm