Schneider - ACTI9 Digitális fényérzékelő cella, IP55, IC 100k+, IC 100kp+, előlapra szerelhető SX004237 - CCT15261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényérzékelő
Mélység - 63 mm
Átmérő - 23 mm
Szélesség - 23 mm
Magasság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480179556
Sonepar cikkszám
SX004237
Gyártói cikkszám
CCT15261
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15261
Kivitel:
fényérzékelő
Mélység:
63 mm
Átmérő:
23 mm
Szélesség:
23 mm
Magasság:
23 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
ACTI9 Digitális fényérzékelő cella, IP55, IC 100k+, IC 100kp+, előlapra szerelhető