Schneider - ACTI9 Digitális fényérzékelő cella, IP55, IC 100k+, IC 100kp+ SX004236 - CCT15260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - alkony-érzékelő
Erek száma - 2
Szín - egyéb
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480179549
Sonepar cikkszám
SX004236
Gyártói cikkszám
CCT15260
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15260
Tartozék fajtája:
alkony-érzékelő
Erek száma:
2
Szín:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
43.5 mm
Magasság / mélység:
94 mm
ZigBee protokollt támogatja:
Igen
ACTI9 Digitális fényérzékelő cella, IP55, IC 100k+, IC 100kp+