Schneider - ACTI9 DSE1 terhelésfigyelő kontaktor, 240V egyfázisú IP20 SX001680 - A9C15907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Indító áram - 16-32 A
Névleges áram - 16-32 A
Max. tartós áramerősség - 32 A
Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480495946
Sonepar cikkszám
SX001680
Gyártói cikkszám
A9C15907
Gyártói típuskód
Acti9 A9C15907
Indító áram:
16-32 A
Névleges áram:
16-32 A
Max. tartós áramerősség:
32 A
Mérőáram (vezérlőérintkezések):
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Névleges feszültség:
230 V
Max. eséskésleltetés:
9999000 ms
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20
ACTI9 DSE1 terhelésfigyelő kontaktor, 240V egyfázisú IP20