Schneider - ACTI9 Fésűs gyűjtősín, 48 modul, 1P-N, Vigi és 9mm segédérintkező hellyel SX079937 - A9XPV648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 18
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489443627
Sonepar cikkszám
SX079937
Gyártói cikkszám
A9XPV648
Gyártói típuskód
Acti9 A9XPV648
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
18
Osztásmérték:
9 mm
Hosszúság:
826 mm
Modulszélesség:
48
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
230 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
ACTI9 Fésűs gyűjtősín, 48 modul, 1P-N, Vigi és 9mm segédérintkező hellyel