Schneider - ACTI9 Fésűs gyűjtősín, 48 modul, 3P-N, Vigi és 9mm segédérintkező hellyel SN197864 - A9XPV748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 18
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489443610
Sonepar cikkszám
SN197864
Gyártói cikkszám
A9XPV748
Gyártói típuskód
Acti9 A9XPV748
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
18
Osztásmérték:
9 mm
Hosszúság:
826 mm
Modulszélesség:
48
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
ACTI9 Fésűs gyűjtősín, 48 modul, 3P-N, Vigi és 9mm segédérintkező hellyel