Schneider - ACTI9 Fésűs gyűjtősín, komplett, 3P, 18M SX078725 - A9XPH318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481160249
Sonepar cikkszám
SX078725
Gyártói cikkszám
A9XPH318
Gyártói típuskód
Acti9 A9XPH318
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
324 mm
Modulszélesség:
18
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
ACTI9 Fésűs gyűjtősín, komplett, 3P, 18M