Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iACT24 vezérlés és jelzés, Ti24csatlakozóval SX001683 - A9C15924

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iACT24 vezérlés és jelzés, Ti24csatlakozóval SX001683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480430619

Sonepar cikkszám

SX001683

Gyártói cikkszám

A9C15924

Gyártói típuskód

Acti9 A9C15924

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0.002 A

Funkció:

egyéb

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

3

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

ACTI9 iACT24 vezérlés és jelzés, Ti24csatlakozóval