Schneider - ACTI9 iACTP fojtótekercs blokk, 48-127VAC SX001681 - A9C15918
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480429699
Sonepar cikkszám
SX001681
Gyártói cikkszám
A9C15918
Gyártói típuskód
Acti9 A9C15918
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-127 V
ACTI9 iACTP fojtótekercs blokk, 48-127VAC