Schneider - ACTI9 iATL24 gyengeáramú vezérlő és jelző segédérintkező iTL impulzusrelékhez SX001679 - A9C15424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 24 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480430626
Sonepar cikkszám
SX001679
Gyártói cikkszám
A9C15424
Gyártói típuskód
Acti9 A9C15424
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0.002 A
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
32 A
Feszültség fajtája:
DC