Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iATLc központi vezérlő, 24-240VAC SX001677 - A9C15404

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iATLc központi vezérlő, 24-240VAC SX001677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480374883

Sonepar cikkszám

SX001677

Gyártói cikkszám

A9C15404

Gyártói típuskód

Acti9 A9C15404

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

egyéb

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

32 A

Feszültség fajtája:

AC

ACTI9 iATLc központi vezérlő, 24-240VAC