Schneider - ACTI9 IC Astro 1C SMART prog.alkonykapcs IP20 SN107247 - CCT15225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 1-99000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Érzékelő/billentyűbemenet - Igen
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606489524548
Sonepar cikkszám
SN107247
Gyártói cikkszám
CCT15225
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15225
Világossági érték beállítási tartománya:
1-99000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Érzékelő/billentyűbemenet:
Igen
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2600 W
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
730 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
67 mm
Védettség (IP):
IP20