Schneider - ACTI9 IC2000p+ prog. alkonykapcsoló IP20 SN107643 - CCT15483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Védettség (IP) fényérzékelő - IP55
Érzékelő/billentyűbemenet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606489524586
Sonepar cikkszám
SN107643
Gyártói cikkszám
CCT15483
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15483
Világossági érték beállítási tartománya:
2-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP55
Érzékelő/billentyűbemenet:
Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2600 W
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
730 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
67 mm
Védettség (IP):
IP20