Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iC40 fésűs gyűjtősín 48M 3P+N 80A SN175469 - A9XPC748

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iC40 fésűs gyűjtősín 48M 3P+N 80A SN175469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489443528

Sonepar cikkszám

SN175469

Gyártói cikkszám

A9XPC748

Gyártói típuskód

A9XPC748

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

16

Osztásmérték:

9 mm

Hosszúság:

862 mm

Modulszélesség:

48

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Méretre vágható:

Igen

ACTI9 iC40 fésűs gyűjtősín 48M 3P+N 80A