Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iC40 kioldó, ARC, 1P-N, 40A SX106784 - A9TAB1640

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iC40 kioldó, ARC, 1P-N, 40A SX106784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481905840

Sonepar cikkszám

SX106784

Gyártói cikkszám

A9TAB1640

Gyártói típuskód

A9TAB1640

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

2

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

40 A

Funkció:

tűzvédelmi kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

1

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

40 A

Feszültség fajtája:

AC

ACTI9 iC40 kioldó, ARC, 1P-N, 40A