Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iC40 VigiARC kioldó, A-SI osztály, 1P-N, 40A, 30mA SX106913 - A9TYB4640

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iC40 VigiARC kioldó, A-SI osztály, 1P-N, 40A, 30mA SX106913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481905925

Sonepar cikkszám

SX106913

Gyártói cikkszám

A9TYB4640

Gyártói típuskód

A9TYB4640

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Lökőáram-állóság:

3 kA

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

250 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Veszteségi teljesítmény:

2.99 W

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

ACTI9 iC40 VigiARC kioldó, A-SI osztály, 1P-N, 40A, 30mA