Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ACTI9 iC40N ARC, 1P-N, C, 25A SX107054 - A9TPE4625

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iC40N ARC, 1P-N, C, 25A SX107054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

80 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481906380

Sonepar cikkszám

SX107054

Gyártói cikkszám

A9TPE4625

Gyártói típuskód

A9TPE4625

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Modulszélesség:

2

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Energiabehatárolási osztály:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

tűzvédelmi kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 iC40N ARC, 1P-N, C, 25A