Schneider - ACTI9 iCME DIN sínes választókapcsoló, 2 csatornás kisfogyasztású, 10A, 0.1-5 IP20 SX001922 - A9E15122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 10 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480377006
Sonepar cikkszám
SX001922
Gyártói cikkszám
A9E15122
Gyártói típuskód
ICME A9E15122
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb