Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCT+20A standard kontraktor, 1P+N, Uc 230VAC IP20 SX001674 - A9C15030

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT+20A standard kontraktor, 1P+N, Uc 230VAC IP20 SX001674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480376955

Sonepar cikkszám

SX001674

Gyártói cikkszám

A9C15030

Gyártói típuskód

iCT A9C15030

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3700 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

3700 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

3700 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 iCT+20A standard kontraktor, 1P+N, Uc 230VAC IP20