Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCT16A kézi vezérlésű kont. 50Hz, 1NO 1NC, 230-240VAC IP20 SX001714 - A9C23715

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT16A kézi vezérlésű kont. 50Hz, 1NO 1NC, 230-240VAC IP20 SX001714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-240 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480097157

Sonepar cikkszám

SX001714

Gyártói cikkszám

A9C23715

Gyártói típuskód

iCT A9C23715

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

230-240 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

850 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1500 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

800 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 iCT16A kézi vezérlésű kont. 50Hz, 1NO 1NC, 230-240VAC IP20