Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ACTI9 iCT16A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 1NO 1NC, 220VAC IP20 SX001713 - A9C23515

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT16A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 1NO 1NC, 220VAC IP20 SX001713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-220 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480097133

Sonepar cikkszám

SX001713

Gyártói cikkszám

A9C23515

Gyártói típuskód

A9C23515

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

220-220 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

850 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1500 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

800 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek - ACTI9 iCT16A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 1NO 1NC, 220VAC