Schneider - ACTI9 iCT16A kont. 50Hz, 2NO 2NC, 220-240VAC IP20 SX001711 - A9C22818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 16 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480097102
Sonepar cikkszám
SX001711
Gyártói cikkszám
A9C22818
Gyártói típuskód
iCT A9C22818
Névleges üzemi áram:
16 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
6000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
2550 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
4500 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2400 VA
Beépítési mélység:
43.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20