Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC IP20 SX001706 - A9C22114

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC IP20 SX001706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480096952

Sonepar cikkszám

SX001706

Gyártói cikkszám

A9C22114

Gyártói típuskód

iCT A9C22114

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

6000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

2550 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

4500 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2400 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC IP20