Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ACTI9 iCT25A kontaktor, 60Hz, 1NO, 127VAC IP20 SX001687 - A9C20431

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT25A kontaktor, 60Hz, 1NO, 127VAC IP20 SX001687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 127-127 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480374852

Sonepar cikkszám

SX001687

Gyártói cikkszám

A9C20431

Gyártói típuskód

A9C20431

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

127-127 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2850 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1200 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2400 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1200 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek - ACTI9 iCT25A kontaktor, 60Hz, 1NO, 127VAC