Schneider - ACTI9 iCT40A kontaktor, 50Hz, 4NC, 3P+F, 220-240VAC SX080199 - A9C22740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Névleges működtető feszültség - 230-240 V
Névleges feszültség - 220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489737153
Sonepar cikkszám
SX080199
Gyártói cikkszám
A9C22740
Gyártói típuskód
iCT A9C22740
Névleges üzemi áram:
40 A
Névleges működtető feszültség:
230-240 V
Névleges feszültség:
220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
15750 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
7200 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
11400 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
7200 VA
Beépítési mélység:
43.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20