Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCT40A kontaktor, 50Hz, 4NO, 3P+F, 220-240VAC SX080201 - A9C24740

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT40A kontaktor, 50Hz, 4NO, 3P+F, 220-240VAC SX080201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-240 V

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489737177

Sonepar cikkszám

SX080201

Gyártói cikkszám

A9C24740

Gyártói típuskód

iCT A9C24740

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-240 V

Névleges feszültség:

220-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

15750 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

7200 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

11400 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

7200 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 iCT40A kontaktor, 50Hz, 4NO, 3P+F, 220-240VAC