Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ACTI9 iCT40A kontaktor, 60Hz, 2NO, 127VAC IP20 SX001691 - A9C20442

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT40A kontaktor, 60Hz, 2NO, 127VAC IP20 SX001691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 127-127 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480374937

Sonepar cikkszám

SX001691

Gyártói cikkszám

A9C20442

Gyártói típuskód

A9C20442

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

127-127 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5250 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

2400 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3800 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2400 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek - ACTI9 iCT40A kontaktor, 60Hz, 2NO, 127VAC