Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCT63A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC IP20 SX001700 - A9C21162

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT63A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC IP20 SX001700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480375286

Sonepar cikkszám

SX001700

Gyártói cikkszám

A9C21162

Gyártói típuskód

iCT A9C21162

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

7500 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

3850 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

5900 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

3500 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a/AC-7b

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 iCT63A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC IP20