Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCT63A kontaktor, 60Hz, 3NO, 127VAC IP20 SX001693 - A9C20463

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCT63A kontaktor, 60Hz, 3NO, 127VAC IP20 SX001693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 127-127 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480374975

Sonepar cikkszám

SX001693

Gyártói cikkszám

A9C20463

Gyártói típuskód

A9C20463

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

127-127 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

15000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

7700 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

11800 VA

Modulszélesség:

6

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

7000 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek - ACTI9 iCT63A kontaktor, 60Hz, 3NO, 127VAC