Schneider - ACTI9 iCT63A kontaktor, 60Hz, 3NO, 220-240VAC IP20 SX001697 - A9C20663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480375088
Sonepar cikkszám
SX001697
Gyártói cikkszám
A9C20663
Gyártói típuskód
iCT A9C20663
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
15000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
7700 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
11800 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
7000 VA
Beépítési mélység:
43.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20